ULTRAPROTECT randbeschermingshoek met klittenbandsluiting 100 mm

Artikelnummer: 086290 100
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte A 100 mm
Maat B 300 mm
Geschikt voor WLL-hijsbanden 3.000 kg
Geschikt voor ronde WLL-hijsstroppen 8.000 kg - 10.000 kg
Producttype Kantprofiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086290 100
EAN/GTIN 4049924502326
Nummer fabrikant UPCP100X300

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibele, extreem snij- en slijtvaste randbeschermingshoek van Dyneema®.

Toepassing:

In combinatie met ronde hijsstroppen en hijsbanden.