{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ D | 80 mm | |
Altezza H | 25 mm | |
⌀ Filettatura G | M10 | |
Lunghezza vite S | 80 mm | |
Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni) | 15 mm | |
Carico massimo statico consentito | 600 daN | |
Portata massima | 480 kg | |
Portata massima rettificatrici in piano e torni | 220 kg | |
Portata massima fresatrici | 300 kg | |
Portata massima presse | 450 kg | |
Tipo di prodotto | Supporto antivibrazioni |
Codice articolo |
086002 480
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197349422
copia |
|
Codice del produttore |
LM 1-11 / 60015149
copia |
|
Produttore/persona responsabile | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de |