Pastatymo elementas su aukščio išlygiavimu LM, Maksimali keliamoji galia: 480kg

Prekės Nr.: 086002 480
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M10
Atraminės plokštės ⌀ 80 mm
Aukščio išlyginimas min. 0 mm
Aukščio išlyginimas maks. 15 mm
Keliamoji galia 0,48 kN
Produkto rūšis antivibracinis pastatymo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086002 480
EAN / GTIN 4045197349422
Gamintojo numeris LM 1-11 / 60015149
Gamintojas / atsakingas asmuo WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Germany

Aprašymas

Modelis:

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.
Elastomerų ir metalo pastatymo elementai, kompaktiškos formos, su įmontuota išlygiavimo sistema, reguliuojama naudojant varžtą.

Paskirtis:

Pastatyti mašinoms netvirtinant prie grindų.

Pastaba:

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimo būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.