Opstillingselement med højdejustering LM, Maks. bæreevne: 480kg

Art.-nr.: 086002 480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bæreevne (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M10
Støtteplader-⌀ 80 mm
Højdekompensation min. 0 mm
Højdekompensation maks. 15 mm
Bærekraft 0,48 kN
Produkttype antivibration, opstillingselement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Producentnummer LM 1-11 / 60015149
Producent/ansvarlig person WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.
Opstillingselementer i elastomer-metal, kompakt konstruktion med integreret nivelleringssystem via central stilleskrue.

Anvendelse:

Til opstilling af maskiner uden gulvforankring.

Bemærk:

På forspørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfjederelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 − SLM12.