{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ D | 80 mm | |
| Magasság H | 25 mm | |
| Menet ⌀ G | M10 | |
| Csavar hossza S | 80 mm | |
| Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni) | 15 mm | |
| Megengedett legnagyobb statikus teher | 600 daN | |
| Maximális teherbírás | 480 kg | |
| Maximális teherbírás eszterga és laposköszörű gépeknél | 220 kg | |
| Maximális teherbírás marógépeknél | 300 kg | |
| Maximális teherbírás préseknél | 450 kg | |
| Termék fajtája | Antivibrációs géptalp |
| Cikkszám | 086002 480 | |
| EAN / GTIN | 4045197349422 | |
| Gyártó száma | LM 1-11 / 60015149 | |
| Gyártó/felelős személy | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de |