Uppställningselement med höjdutjämning LM 480 kg

Art-nr: 086002 480
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
127 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 80 mm
höjd H 25 mm
gäng-⌀ G M10
skruvlängd S 80 mm
maximalt nivelleringsområde (höjdutjämning Ni) 15 mm
tillåten statisk maximilast 600 daN
maximal bärförmåga 480 kg
maximal bärförmåga svarv- och planslipmaskiner 220 kg
maximal bärförmåga fräsmaskiner 300 kg
maximal bärförmåga pressar 450 kg
Produktslag Antivibration uppställningselement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Tillverkarens nummer LM 1-11 / 60015149

Benämning

Utförande:

Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.
Uppställningselement av elastomer/metall i kompakt utförandemed integrerat nivåinställningssystem via central ställskruv.

Användningsdata:

För uppställning av maskiner utan golvförankring.

Anmärkning:

För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 − SLM12.