• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Montažni element s niveliranjem LM, maks. nosivost: 480kg

Artikl br.: 086002 480
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (kg) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 80 mm
Visina H 25 mm
⌀ navoja G M10
Duljina vijka S 80 mm
maksimalno područje niveliranja (poravnavanja Ni) 15 mm
dozvoljena statička nosivost 600 daN
maksimalna nosivost 480 kg
maksimalna nosivost za tokarilice i brusilice 220 kg
maksimalna nosivost za glodalice 300 kg
maksimalna nosivost preša 450 kg
Vrsta proizvoda Antivibracijski montažni element

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086002 480
EAN / GTIN 4045197349422
Broj proizvođača LM 1-11 / 60015149
Proizvođač/odgovorna osoba EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Opis

Izvedba:

Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.
Elastomer-metalni montažni elementi kompaktne konstrukcije s integriranim sustavom niveliranja preko centralnog vijka za namještanje.

Upotreba:

Za montiranje strojeva bez podnog sidrenja.

Napomena:

Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit. Elementi s zračnim jastucima dostupni su u online trgovini pod br. 086003 vel. SLM1 − SLM12.