Magnete di sollevamento UL E, Carico massimo (piano): 100kg

Codice art.: 085980 100
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
Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 80 mm
Lunghezza massima 1.000 mm
Spessore parete minimo piatto 7,5 mm
Spessore parete minimo circolare 7,5 mm
Dimensione A 91 mm
Dimensione B 131 mm
Dimensione C 65 mm
Dimensione D 75 mm
Dimensione E 49 mm
Dimensione F 185 mm
Dimensione G 32 mm
Carico massimo piatto 100 kg
Carico massimo circolare 65 kg
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085980 100
copia
EAN / GTIN 5012095627906
copia

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Impugnatura scorrevole con fermo di sicurezza per il meccanismo di commutazione. I magneti di sollevamento presentano un fattore di sicurezza di 3:1.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.