Aimant de levage UL E, Charge max (plan): 100kg

Réf.: 085980 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau, forme plate 7,5 mm
Epaisseur du matériau, forme ronde 7,5 mm
Longueur max., forme plate 1 000 mm
Rayon matériau rond max., forme ronde 80 mm
Capacité de charge max., forme plate 100 kg
Capacité de charge max., forme ronde 65 kg
Type de produit aimant de levage
Forme du matériau forme plate; forme ronde
Déclaration de conformité fabricant oui
Domaine d’utilisation aciérie; entrepôts; fabrication d’outils; fonderie; production
Caractéristiques avec verrouillage de sécurité; pas de dispersion
Poids 3 kg
Longueur totale B 185 mm
Largeur totale (avec levier) F 131 mm
Hauteur totale 75 mm
Hauteur des œillets E 49 mm
Largeur intérieure des œillets G 32 mm
Hauteur du corps de base D 65 mm
Longueur du corps de base A 91 mm

Identification et classification

Référence article 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Poignée de commande pratique avec sécurité pour le mécanisme de commutation. Les aimants de levage ont un facteur de sécurité de 3:1.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.