Magnet za podizanje tereta UL E 100 kg

Artikl br.: 085980 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
maksimalan ⌀ okrugli 80 mm
maksimalna duljina, ravna 1.000 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni 7,5 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli 7,5 mm
Dimenzija A 91 mm
Dimenzija B 131 mm
Dimenzija C 65 mm
Dimenzija D 75 mm
Dimenzija E 49 mm
Dimenzija F 185 mm
Dimenzija G 32 mm
maksimalni nosivi teret ravan 100 kg
maksimalni nosivi teret okrugli 65 kg
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Magnet za podizanje tereta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Opis

Izvedba:

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).
Lagano pokretna aktivacijska ručka sa sigurnosnim zaporom za mehanizam za prebacivanje. Magneti za podizanje imaju sigurnosni faktor 3:1.

Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblih materijala (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.