Magnet pro zvedání břemen UL E, Maximální nosnost (rovná): 100kg

Artiklové číslo: 085980 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost materiálu, plochý 7,5 mm
Pevnost materiálu, kulatá 7,5 mm
Délka max., plochý 1 000 mm
Poloměr kulatiny max., kulatá 80 mm
Nosnost max., plochý 100 kg
Nosnost max., kulatá 65 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Tvar materiálu plochý; kulatá
Zkušební protokol výrobce ano
Rozsah použití Ocelárna; Sklady; Slévárna; Výroba; Výroba nástrojů
Vlastnosti Včetně bezpečnostního zamykání; Žádné rozptýlené pole
Hmotnost 3 kg
Celková délka B 185 mm
Celková šířka (včetně páky) F 131 mm
Výška celková 75 mm
Výška očka E 49 mm
Vnitřní šířka očka G 32 mm
Základní těleso, výška D 65 mm
Délka základního těla A 91 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz zkušební certifikát).
Snadno použitelný ovládací prvek s bezpečnostní aretací spínacího mechanismu. Magnety pro zvedání břemen splňují požadavky bezpečnostního faktoru 3:1.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.