Magnet de ridicare UL E, Sarcină portantă maximă (plan): 100kg

Cod articol.: 085980 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului, plat 7,5 mm
Grosimea materialului, rotund 7,5 mm
Lungime max., plat 1.000 mm
Raza materialului rotund max., rotund 80 mm
Capacitate de încărcare max., plat 100 kg
Capacitate de încărcare max., rotund 65 kg
Tip produs Magnet ridicare sarcină
Formă material plat; rotund
Certificat de etalonare al producătorului da
Domeniu de utilizare Depozite; Fabricare scule; Oțelărie; Producţie; Turnătorie
Caracteristici Fără câmpuri de dispersie; Inclusiv blocare de siguranță
Greutate 3 kg
Lungimea totală B 185 mm
Lățime totală (inclusiv manetă) F 131 mm
Înălţimea totală 75 mm
Înălțime ochiuri E 49 mm
Lățime interioară ochiuri G 32 mm
Înălţime corp de bază D 65 mm
Lungime corp de bază A 91 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Mâner de acţionare cu funcţionare silenţioasă şi cu blocaj de siguranţă pentru mecanismul de cuplare. Magnetele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

Aplicaţie:

Pentru manevrarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (cod 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule şi în producţie.