Magnet za dvigovanje bremen UL E, Maks. nosilnost (plano): 100kg

Št. art.: 085980 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. nosilnost (plano) (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala, ploščato 7,5 mm
Debelina materiala, okroglo 7,5 mm
Dolžina maks., ploščato 1.000 mm
Radij okroglega materiala maks., okroglo 80 mm
Nosilnost maks., ploščato 100 kg
Nosilnost maks., okroglo 65 kg
Vrsta izdelka magneti za dvigovanje bremen
Oblika materiala ploščato; okroglo
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Področje uporabe izdelava; ležajna ohišja; livarna; orodjegradnja; železarna
Lastnosti brez razpršilnih polj; vključno z varnostnim zapahom
Masa 3 kg
Celotna dolžina 185 mm
Skupna širina (vključno z ročajem) 131 mm
Celotna višina 75 mm
Višina očes 49 mm
Notranja širina očesa 32 mm
Višina osnovnega telesa 65 mm
Dolžina osnovnega telesa 91 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085980 100
EAN/GTIN 5012095627906

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).
Ročaj za gladko upravljanje z varnostno ključavnico za preklopni mehanizem. Magneti za dvigovanje bremen imajo varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (št. 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.