{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Forza di tenuta nominale | 420 N | |
⌀ | 88 mm | |
Altezza | 8,5 mm | |
Altezza con filettatura | 17 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Neodimio | |
Materiale superficie | in gomma | |
Filettatura | M8 | |
Boccola filettata | si | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo |
085938 88
copia |
|
EAN / GTIN |
4069515000062
copia |
|
Codice del produttore |
085938 88
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |