{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Diametru | 88 mm | |
| Înălţime | 8,5 mm | |
| Filet | M8 | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Magnet în formă de oală | |
| Formă | Oală | |
| Cu posibilitate de fixare | da | |
| Forţă de fixare nominală | 420 N | |
| Material suprafață | plastic |
| Cod articol | 085938 88 | |
| EAN / GTIN | 4069515000062 | |
| Număr producător | 085938 88 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |