{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Number of tools | 2 pcs. | |
| Diameter | 22 mm | |
| Height | 6 mm | |
| Thread | M4 | |
| Content | set | |
| Type of product | pot magnet | |
| Shape | tapered | |
| With fastening option | yes | |
| Nominal clamping force | 50 N | |
| Material of surface | plastic |
| Codice articolo | 085938 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515000048 | |
| Codice del produttore | 085938 22 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |