{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nom. holdekraft | 420 N | |
| ⌀ | 88 mm | |
| Højde | 8,5 mm | |
| Højde med gevind | 17 mm | |
| Materiale, magnetkerne | neodym | |
| Materiale, overflade | gummieret | |
| Gevind | M8 | |
| Gevindbøsning | ja | |
| Produkttype | Fladgribermagnet |
| Artikelnummer | 085938 88 | |
| EAN/GTIN | 4069515000062 | |
| Producentnummer | 085938 88 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |