Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, ⌀: 88mm

Št. art.: 085938 88
Nov izdelek
Cena na 1 kos (29,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Premer 88 mm
Višina 8,5 mm
Navoj M8
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka lončasti magnet
Oblika lonec
Z možnostjo pritrditve da
Nazivna sila držanja 420 N
Material, površina umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085938 88
EAN/GTIN 4069515000062
Številka proizvajalca 085938 88
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
  • Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.