Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado, Neodimio, ⌀: 88mm

Número de artículo: 085938 88
Precio por 1 unidad (31,14 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Diámetro 88 mm
Altura 8,5 mm
Rosca M8
Contenido juego
Tipo de producto Imán cilíndrico
Forma Cilindro
con posibilidad de fijación sí
Fuerza de sujeción nominal 420 N
Material superficie plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 085938 88
EAN / GTIN 4069515000062
Número del fabricante 085938 88
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
  • El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.