• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 45mm

Codice art.: 085814 45
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
⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 45 mm
⌀ Staffa 6 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato
Materiale staffa Acciaio
Tipo di chiusura Serratura a cilindro
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica si
Per inserti a bussola
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Gruppo di numeri di chiusura HO 001 - 200
Fornitura senza inserto a bussola no
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085814 45
copia
EAN / GTIN 2050000971952
copia
Codice del produttore 503910 637790 0001
copia
Produttore/persona responsabile DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Serratura a cilindro di precisione, alloggiamento in ottone nichelato, arco in acciaio temprato, cromato e a doppia chiusura. Con inserto a bussola integrato n. art. 950050 (non per n. art. 085816) per l’adattamento / l’integrazione individuale al sistema di chiusura DOM esistente. Possibilità di dotazione personalizzata con inserto a bussola n. art. 950050 in base alle vostre esigenze.

Nota:

Per inserti a bussola per dotazione personalizzata vedi n. art. 950050 e n. art. 950072.