Precisie-cilinderslot met cilinderhuis, verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 45mm

Artikelnummer: 085814 45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 45 mm
Beugel-⌀ 6 mm
Materiaal van de behuizing Messing vernikkeld
Materiaal beugels Staal
Type sluiting Stiftcilinderslot
Sluiting verschillend sluitend
geschikt voor sluitsystemen ja
geschikt voor cilinderhuizen ja
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
Slotnummerreeks HO 001 - 200
Levering zonder cilinderhuis nee
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085814 45
EAN/GTIN 2050000971952
Nummer fabrikant 503910 637790 0001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-cilinderslot, vernikkeld messing huis, stalen beugel gehard, verchroomd en dubbel vergrendeld. Met geïntegreerd cilinderhuis nr. 950050 (niet bij nr. 085816) voor aanpassing naar eigen voorkeur/integratie met het reeds aanwezige DOM-sluitsysteem. Afzonderlijk te configureren met cilinderhuis nr. 950050 overeenkomstig uw persoonlijke voorkeur.

Tip:

Cilinderhuizen voor afzonderlijke configuratie zie nr. 950050 en nr. 950072.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan