• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto a bussola per sistemi di chiusura con 2 chiavi, Livelli di gerarchia / Numero max. di chiusure: 1/100

Codice art.: 950072 1/100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Livelli di gerarchia / Numero max. di chiusure Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Sistema di chiusura HO
Tipo di prodotto Inserto a bussola di chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Codice del produttore 238314 637790 0001
Produttore/persona responsabile DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti a bussola per sistemi di chiusura possono essere utilizzati al posto degli inserti a bussola standard (Ho 001 − Ho 200). Al momento dell’ordine, il sistema di chiusura viene fornito con una scheda di sicurezza.

Uso:

100 chiusure diverse con 1 livello di gerarchia superiore, per esempio 1 reparto con massimo 100 chiusure e sopra una chiave pass-partout.

Nota:

  • I sistemi di chiusura sono lavorazioni speciali su misura e richiedono una progettazione. Durante la creazione di un nuovo sistema, deve essere presentato uno schema di chiusura / un modulo per la progettazione compilato e firmato.
  • Dopo il primo ordine, il cliente riceverà una scheda di sicurezza come conferma di legittimazione. Riordinare e ampliare il sistema di chiusura è possibile dietro presentazione di una fotocopia della scheda di sicurezza.
  • In caso di riordini indicare assolutamente la codifica del sistema (serie di 4 lettere) e nel n. art. 950072 Dim. 3/300 e Dim. 3/2000 comunicare l’esatta assegnazione degli inserti a bussola ai gruppi / gruppi principali desiderati. Nel n. art. 950074 indicare se si desidera la chiave di servizio generale, la chiave di servizio semplice o la chiave intermedia.
  • I sistemi di chiusura sono lavorazioni speciali e non possono essere restituiti!