Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 45mm

Cod articol.: 085814 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval numere de închidere HO 001 - 200
Număr de chei 2 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Număr lacăte 1
Diametru etrier 6 mm
Materialul ramei oțel
Tipul închiderii închidere cu chei diferite
Sistem de închidere Mecanism de blocare de precizie
Diametru carcasă 45 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Compatibil cu sisteme de închidere; Cu inserție de închidere; Potrivit pentru inserţii; Punte cu blocare dublă; Punte întărită

Identificare și clasificare

Cod articol 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Număr producător 503910 637790 0001
Producător/responsabil DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Cilindru de blocare de precizie, carcasă nichelată din alamă şi mecanism de închidere durificat şi cromat, cu blocare dublă. Cu butuc integrat Cod 950050 (nu la Cod 085816) pentru adaptarea / integrarea individuală în sistemul dvs. de închidere existent de la DOM. Posibilitate de echipare individuală cu butuc Cod 950050 în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Notă:

Inserțiile pentru echiparea individuală se găsesc la codurile 950050 şi 950072.