Præcisionscylinderlås med låseindsats, forskellige låseprofiler, Kabinet-⌀: 45mm

Art.-nr.: 085814 45
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Låsenummerkreds HO 001 - 200
Antal nøgler 2 stk.
Produkttype cylinderlås
Antal låse 1
Diameter, bøjle 6 mm
Materiale, bøjle stål
Låsetype forskellige låseprofiler
Låseværk præcisionslåsemekanisme
Diameter, hus 45 mm
Materiale, hus messing
Egenskaber bøjle, hærdet; bøjle, med dobbeltlås; klar til låseanlæg; med indsats; passer til låseindsatser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085814 45
EAN/GTIN 2050000971952
Producentnummer 503910 637790 0001
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionscylinderlås, forniklet messinghus, hærdet stålbøjle, forkromet og dobbelt låst. Med integreret låseindsats nr. 950050 (ikke ved nr. 085816) til individuel tilpasning / integration i et eksisterende låsesystem fra DOM. Individuel bestykningsmulighed med låseindsats nr. 950050 efter dine behov.

Bemærk:

Låseindsatser til individuel montering, se nr. 950050 og nr. 950072.