{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kotelon ⌀ | 45 mm | |
| Sangan ⌀ | 6 mm | |
| Rungon materiaali | niklattu messinki | |
| Sangan materiaali | teräs | |
| Sulkemistapa | Nastasylinterilukko | |
| Sulkeminen | yksittäislukittava | |
| liitettävissä lukitusjärjestelmään | kyllä | |
| sopii lukkosylintereille | kyllä | |
| Sanka karkaistu | kyllä | |
| Sanka kaksoissalvattu | kyllä | |
| Lukitusnumerokehä | HO 001 - 200 | |
| toimitus ilman lukkosylinteriä | ei | |
| Lukkojen lukumäärä | 1 | |
| Avainten määrä | 2 | |
| Tuotetyyppi | Riippulukko |
| Tuotekoodi | 085814 45 | |
| EAN / GTIN | 2050000971952 | |
| Valmistajan numero | 503910 637790 0001 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |