Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 45mm

Codice art.: 085814 45
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gruppo di numeri di chiusura HO 001 - 200
Numero chiavi 2 pz.
Tipo di prodotto Serratura a cilindro
Numero di serrature 1
Diametro della staffa 6 mm
Materiale staffa acciaio
Tipo di chiusura ad apertura con chiave diversa
Meccanismo di chiusura Meccanismo di chiusura di precisione
Diametro dell’alloggiamento 45 mm
Materiale corpo ottone
Caratteristiche Con inserto a bussola; Per inserti a bussola; Possibilità di chiusura sistemica; Staffa a doppia chiusura; Staffa temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Codice del produttore 503910 637790 0001
Produttore/persona responsabile DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Serratura a cilindro di precisione, alloggiamento in ottone nichelato, arco in acciaio temprato, cromato e a doppia chiusura. Con inserto a bussola integrato n. art. 950050 (non per n. art. 085816) per l’adattamento / l’integrazione individuale al sistema di chiusura DOM esistente. Possibilità di dotazione personalizzata con inserto a bussola n. art. 950050 in base alle vostre esigenze.

Nota:

Per inserti a bussola per dotazione personalizzata vedi n. art. 950050 e n. art. 950072.