Chip Tag RFID, Modello: TAG25

Codice art.: 085672 TAG25
copia
Imposta il prezzo 25 Articolo (1,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 40,2 mm
Larghezza 20,2 mm
Altezza 0,4 mm
Frequenza 13,56 MHz
Numero pezzi 25
Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo di prodotto Tecnologia RFID

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085672 TAG25
copia
EAN / GTIN 2050002044906
copia
Produttore Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Descrizione

Esecuzione:

Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

Warning:

Intended use
  • For communication with RFID readers in the short-wave band.
  • When shipped from the factory, the RFID chip contains an ID.
  • Further accessories are necessary in order to store further information using the ASCII code.
  • No.
  • 085762: For mounting on flat surfaces.
  • No.
  • 085673: For mounting on arbors with a 10.3 mm bore.
  • Operate toolholder with RFID chip PLUG up to a maximum speed of 20,000 rpm.
  • For use indoors.
  • For use at room temperature.
  • For both industrial and private use.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not use in explosion hazard areas.
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Not for use where there is exposure to intense heat, direct sunlight, naked flames or liquids.
  • Do not subject it to blows, impacts or heavy loads.
  • Do not operate outdoors or in rooms with high atmospheric humidity.
  • Not for use in areas where high concentrations of dust, flammable gases, vapours or solvents are present.