Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chip Tag RFID, Modello: TAG

Codice art.: 085672 TAG

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085672 TAG
EAN / GTIN 2050002006546
Codice del produttore 085672 TAG
Produttore/persona responsabile Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Descrizione

Esecuzione:

Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

Warning:

Uso previsto
  • Per la comunicazione con il lettore RFID nel campo delle onde corte.
  • Il chip RFID viene fornito di serie con un ID.
  • Per memorizzare ulteriori informazioni con il codice ASCII è necessario utilizzare un altro accessorio.
  • n. art.
  • 085762: montaggio su superfici piane.
  • n. art.
  • 085673: montaggio su portautensili con foro di 10,3 mm.
  • I portautensili con chip RFID PLUG vanno usati con un massimo di 20.000 giri/min.
  • Per uso interno.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.