• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chip Plug RFID 100 pezzi, Modello: PLUG

Codice art.: 085673 PLUG
Imposta il prezzo 100 Articolo (2,80 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
209 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 100 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 10,2 mm
Altezza 3,9 mm
Frequenza 13,56 MHz
Numero pezzi 100
Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo di prodotto Tecnologia RFID

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Produttore/persona responsabile Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Descrizione

Esecuzione:

Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

Warning:

Uso previsto
  • Per la comunicazione con il lettore RFID nel campo delle onde corte.
  • Il chip RFID viene fornito di serie con un ID.
  • Per memorizzare ulteriori informazioni con il codice ASCII è necessario utilizzare un altro accessorio.
  • n. art.
  • 085762: montaggio su superfici piane.
  • n. art.
  • 085673: montaggio su portautensili con foro di 10,3 mm.
  • I portautensili con chip RFID PLUG vanno usati con un massimo di 20.000 giri/min.
  • Per uso interno.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.