{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sarja | Hoffmann Group Connected | |
| Valmistajamerkintä | RFID Chip Tag | |
| EX-alue | ei | |
| Energiansyöttö | Ei virtalähdettä | |
| Standardi | ISO 14443 | |
| Osien lkm | 25 | |
| Taajuus | 13,56 MHz | |
| Tuotetyyppi | RFID-tekniikka | |
| Siirtotapa | langaton | |
| Pituus | 40,2 mm | |
| Leveys | 20,2 mm | |
| Korkeus | 0,4 mm |
| Tuotekoodi | 085672 TAG25 | |
| EAN / GTIN | 2050002044906 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de |