RFID Chip Tag, Typ: TAG25

Article no.: 085672 TAG25
Set price 25 st. (NOK 23,44 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
917 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 25 st. (incl. VAT)

Availability

  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 40,2 mm
Bredd 20,2 mm
höjd 0,4 mm
frekvens 13,56 MHz
Antal delar 25
datautgång Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktslag RFID teknik

Identification & Classification

Artikkelkode 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906
Manufacturer/responsible person Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Beskrivelse

Utförande:

Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.

Fördel:

Hoffmann Group Connected

Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

Warning:

Avsedd användning
  • För kommunikation med RFID-läsare i kortvågsområdet.
  • Från fabrik innehåller RFID-chippet ett ID.
  • För att lagra ytterligare information med ASCII-kod krävs ytterligare tillbehör.
  • Nr
  • 085762: För montering på jämna ytor.
  • Nr
  • 085673: För montering på verktygsfästen med 10,3 mm-hål.
  • Använd verktygsfästet med RFID-chipet PLUG med maximalt 20 000 varv/min.
  • För användning inomhus.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.