Lampada a LED a batteria, Modello: 500

Codice art.: 081442 500
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 50 lm - 500 lm
Durata 2 h - 20 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 230 mm
Larghezza complessiva 47 mm
Peso 257 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081442 500
copia
EAN / GTIN 4062406236113
copia
Codice del produttore 081442 500
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batteria a LED dalla struttura sottile e robusta per infinite applicazioni. Pratico monitoraggio dello stato della batteria mediante l’indicatore a LED direttamente sulla lampada.
  • Luce principale regolabile in continuo da 10 a 100%.
  • Funzione faretto integrata.
  • Impiego flessibile grazie alla base magnetica orientabile di 180° e al gancio girevole e apribile.

Stazione di carica compatibile con il sistema GARANT easyFix. Caricamento semplice e sempre a portata di mano.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C e alimentatore di corrente.

Nota:

Per il montaggio su pannelli forati GARANT easyFix, ordinare anche la piastra di supporto n. art. 955820 Dim. 2.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua secondo IP 65.
  • Antiurto secondo IK 07.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non aprire la stazione di ricarica.
  • Non sostituire le lampadine.