Sladdlös arbetsbelysning med LED 500

Art-nr: 081442 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
561 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
ljusflöde 50 lm - 500 lm
brinntid 2 h - 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 230 mm
total bredd 47 mm
vikt 257 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081442 500
EAN/GTIN 4062406236113

Benämning

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning i smalt och robust utförande med mångsidiga användningsalternativ. Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.
  • Huvudljuset är dimbart i steg från 10 till 100 %.
  • Integrerad spotlightfunktion.
  • Flexibel användning tack vare den 180° svängbara magnetfoten och den fäll- och vridbara upphängningskroken.

Laddstationen är kompatibel med GARANT easyFix-systemet. Okomplicerad laddning, ständigt klar att använda.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-laddningskabel och nätadapter.

Anmärkning:

För montering på Easyfix perforerade paneler måste grundplatta 955820 storlek 2 beställas samtidigt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar