{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 50 lm - 500 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h - 20 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 230 mm | |
Largeur totale | 47 mm | |
Poids | 257 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article |
081442 500
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406236113
Copier |
|
Réf. fabricant |
081442 500
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |