{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 50 lm - 500 lm | |
Durata | 2 h - 20 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 230 mm | |
Larghezza complessiva | 47 mm | |
Peso | 257 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081442 500 | |
EAN / GTIN | 4062406236113 | |
Codice del produttore | 081442 500 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |