Akumulátorové LED pracovné svietidlo 500

Č. pol.: 081442 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 50 lm - 500 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 20 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 230 mm
Celková šírka 47 mm
Hmotnosť 257 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081442 500
EAN/GTIN 4062406236113

Popis

Prevedenie:

Dobíjateľné pracovné LED svietidlo v štíhlej, robustnej konštrukcii s všestrannými možnosťami použitia. Praktické monitorovanie stavu batérie pomocou LED displeja priamo na svetle.
  • Plynulo stmievateľné hlavné svetlo v rozsahu 10 – 100 %.
  • Integrovaná funkcia reflektora.
  • Flexibilné použitie vďaka magnetickému podstavcu otočného o 180° a sklopnému a otočnému závesnému háku.

Nabíjacia stanica kompatibilná so systémom Garant Easyfix. Jednoduché nabíjanie a kedykoľvek pripravené na použitie.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a napájací zdroj do zásuvky.

Poznámka:

Na montáž na perforované steny Easyfix si objednajte aj základnú dosku 955820 veľkosti 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely