Lanterna de trabalho LED sem fio, Tipo: 500

N.º do artigo: 081442 500
Desconto
87,62 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
972 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 50 lm - 500 lm
Período de iluminação 2 h - 20 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 230 mm
Largura total 47 mm
Peso 257 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 081442 500
EAN/GTIN 4062406236113
Número do fabricante 081442 500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de trabalho LED com bateria num design estreito e robusto com inúmeras opções de aplicação. Controlo prático do nível da bateria com indicação LED na própria lanterna.
  • Luz principal de intensidade regulável de forma contínua de 10 - 100%.
  • Função de foco integrada.
  • Utilização flexível graças à base magnética orientável em 180° e ao gancho de suspensão articulado e giratório.

Estação de carregamento compatível com o sistema GARANT easyFix. Carregamento fácil e sempre pronto a usar.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e fonte de alimentação.

Nota:

Para a montagem em painéis perfurados GARANT easyFix, encomendar também a placa de base 955820 tam. 2.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • LED akumulátorové pracovné svietidlo s bodovým a plynule stmievateľným hlavným svetlom, magnetickou základňou, závesným hákom a nabíjacou stanicou.
  • Vhodné na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana proti prachu a striekajúcej vode podľa IP 65.
  • Ochrana proti nárazu podľa IK 07.

Nesprávne použitie
  • Nevhodné na používanie prostredníctvom detí.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri poškodení puzdra zariadenie nepoužívajte.
  • Neotvárajte puzdro.
  • Neotvárajte nabíjaciu stanicu.
  • Nevymieňajte žiarovku.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados