Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 39

Codice art.: 081285 39
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Potenza assorbita 39 W
Corrente di illuminazione 600 lm - 6.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 275 mm
Larghezza complessiva 92 mm
Altezza complessiva 275 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081285 39
copia
EAN / GTIN 5708997362051
copia
Codice del produttore 03.6205
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampada a batteria NOVA “For Life” con maniglia di trasporto integrata e 5 livelli di dimmerazione.
  • Nuovo design ultramoderno con LED multipli altamente efficienti.
  • Innovativa funzione OPTILight per ottimizzare la potenza luminosa e garantire una durata di livello superiore.
  • Esecuzione compatta e resistente per l’impiego in ambienti lavorativi complessi.
Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello