{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 5 m | |
| Leistungsaufnahme | 39 W | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Ladezyklen | 1 000 St. | |
| Ladezustandsanzeige | ja | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Anzahl Leuchtstufen | 5 | |
| Lichtstrom min. ϕ | 600 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 6 000 lm | |
| Serie | NOVA | |
| Herstellerbezeichnung | NOVA 6 C+R | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Strahler | |
| Länge gesamt L | 275 mm | |
| Breite gesamt B | 92 mm | |
| Höhe gesamt H | 275 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Blendfrei | ja | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081285 39 | |
| EAN / GTIN | 5708997362051 | |
| Herstellernummer | 03.6205 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |