{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 39 W | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Lysstrøm min. | 600 lm | |
| Lysstrøm maks. | 6.000 lm | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lampe | |
| Længde i alt | 275 mm | |
| Bredde i alt | 92 mm | |
| Højde i alt | 275 mm | |
| Materiale | aluminium; kunststof | |
| Anti-blænding | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081285 39 | |
| EAN/GTIN | 5708997362051 | |
| Producentnummer | 03.6205 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |