{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5 m | |
| Pobór mocy | 39 W | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Cykle ładowania | 1 000 szt. | |
| Wskaźnik stanu naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 5 | |
| Strumień światła min. ϕ | 600 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 6 000 lm | |
| Seria | NOVA | |
| Oznaczenie producenta | NOVA 6 C+R | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Reflektory | |
| Długość całkowita L | 275 mm | |
| Szerokość łącznie B | 92 mm | |
| Wysokość całkowita H | 275 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081285 39 | |
| EAN / GTIN | 5708997362051 | |
| Numer producenta | 03.6205 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |