{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Teljesítményfelvétel | 39 W | |
| Fényáram | 600 lm - 6 000 lm | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Teljes hossz | 275 mm | |
| Teljes szélesség | 92 mm | |
| Teljes magasság | 275 mm |
| Cikkszám | 081285 39 | |
| EAN / GTIN | 5708997362051 | |
| Gyártó száma | 03.6205 | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |