Batteridriven LED-strålkastare, effektförbrukning: 39

Article no.: 081285 39
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

effektförbrukning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
effektförbrukning 39 W
ljusflöde 600 lm - 6 000 lm
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
totallängd 275 mm
total bredd 92 mm
totalhöjd 275 mm

Identification & Classification

Artikkelkode 081285 39
EAN / GTIN 5708997362051
Manufacturer number 03.6205
Manufacturer/responsible person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Beskrivelse

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.
  • Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.
  • Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning.
  • Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

NOVA ”For Life” batteridriven strålkastare med inbyggt bärhandtag och 5-stegs dimningsfunktion.
  • Ny, uppdaterad design med högeffektiva multi-LED.
  • Ny OPTILight-funktion för optimerad ljuseffekt och överlägsen belysningstid.
  • Kompakt och hållbar för krävande arbetsmiljöer.
Kan tack vare Dual System användas både som mobil batteridriven strålkastare och med nätkabel.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare.