Projecteur sans fil à LED, Puissance absorbée: 39

Réf.: 081285 39
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 39 W
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP67
Variateur de lumière progressif non
Flux lumineux min. ϕ 600 lm
Flux lumineux max. ϕ 6 000 lm
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit projecteurs
Longueur totale L 275 mm
Largeur totale B 92 mm
Hauteur totale H 275 mm
Matériau aluminium; plastique
Antireflets oui
Luminosité réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081285 39
EAN / GTIN 5708997362051
Réf. fabricant 03.6205
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.
  • Agréé pour une utilisation à l’extérieur et dans des pièces humides.

Projecteur sans fil NOVA “For Life” avec poignée intégrée et fonction de variation de lumière sur 5 niveaux.
  • Nouveau design moderne avec plusieurs LED haute efficacité.
  • Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse optimisée et une durée d’éclairage supérieure.
  • Compact et durable pour les environnements de travail exigeants.
Grâce au double système, utilisation aussi bien comme projecteur sans fil mobile qu’avec un câble secteur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.