Riflettore a LED CONNECT, Modello: VEGA-4

Codice art.: 081236 VEGA-4
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Corrente di illuminazione 4.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Lunghezza complessiva 280 mm
Larghezza complessiva 103 mm
Altezza complessiva 288 mm
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081236 VEGA-4
copia
EAN / GTIN 5708997006764
copia
Codice del produttore 03.6104C
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili.
Riflettore a batteria con LED ad alte prestazioni con illuminazione omogenea antiriflesso. Robusto corpo in plastica resistente agli urti ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Possibilità di montaggio sullo stativo SCANGRIP®. Per batterie CAS da 18 V, batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all’alimentazione SCANGRIP®.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.