Površinska LED-svetilka CONNECT, Tip: VEGA-4

Št. art.: 081236 VEGA-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Svetlobni tok 4.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Celotna dolžina 280 mm
Celotna širina 103 mm
Celotna višina 288 mm
Vrsta izdelka Površinske svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081236 VEGA-4
EAN/GTIN 5708997006764
Številka proizvajalca 03.6104C
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Delovne svetilke SONGRIP CONNECT temeljijo na sistemu CAS in so združljive tudi z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij.
Visokozmogljiva akumulatorska površinska LED-svetilka za homogeno osvetlitev brez bleščanja. Robustno ohišje luči iz umetne mase, odporno na udarce, je kot nalašč za vsa delovna okolja. Možna montaža na stojalo SCANGRIP®. Za uporabo s CAS 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami, 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij ali za neposredno priključitev na SCANGRIP® napajanje.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod 073870073890 in 081249.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov