Lampa floodlight LED CONNECT, Typ: VEGA-4

Nr art.: 081236 VEGA-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 40 W
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Odcień, Szare Szary antracytowy
Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 5
Strumień światła min. ϕ 2 000 lm
Strumień światła maks. ϕ 4 000 lm
Min. natężenie oświetlenia E 3 000 lx
Maks. natężenie oświetlenia E 6 000 lx
Wydajność świetlna 40 W
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Oznaczenie producenta NOVA 4 CONNECT
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare; Białe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 280 mm
Szerokość łącznie B 103 mm
Wysokość całkowita H 288 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Numer producenta 03.6104C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampy warsztatowe Scangrip® CONNECT bazują na systemie CAS i są również kompatybilne z akumulatorami 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi.
Akumulatorowa lampa floodlight LED wysokiej mocy z niepowodującym olśnienia, jednolitym oświetleniem. Solidna, odporna na uderzenia obudowa lampy z tworzywa sztucznego doskonale nadaje się do każdych warunków pracy. Możliwość montażu na statywie SCANGRIP®. Do akumulatorów CAS 18 V, akumulatorów 18 V wiodących producentów elektronarzędzi lub z bezpośrednim podłączeniem do zasilania SCANGRIP®.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Lampy są dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory, ładowarki oraz zasilacze do zasilania przewodowego są dostępne pod nr. 073870−073890 i 081249.