Led-oppervlakverlichting CONNECT, Type: VEGA-4

Artikelnummer: 081236 VEGA-4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 4.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Totale lengte 280 mm
Totale breedte 103 mm
Totale hoogte 288 mm
Producttype Oppervlakverlichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081236 VEGA-4
EAN/GTIN 5708997006764
Nummer fabrikant 03.6104C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Krachtige led-oppervlakverlichting met accu, met spiegelvrije, homogene verlichting. De robuuste, slagvaste kunststof behuizing van de lampen is perfect voor alle werkomgevingen. Montage op het SCANGRIP®-statief mogelijk. Voor CAS 18 V-accu’s, 18 V-accu’s van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®-voeding.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Downloads en documenten

Geschikte producten