LED-allmänbelysning CONNECT, Typ: VEGA-4

Article no.: 081236 VEGA-4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 4 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
totallängd 280 mm
total bredd 103 mm
totalhöjd 288 mm
Produktslag Allmänbelysning

Identification & Classification

Artikkelkode 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Manufacturer number 03.6104C
Manufacturer/responsible person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Beskrivelse

Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.
Batteridriven LED-allmänbelysning med hög kapacitet och med bländfritt och homogent ljusflöde. Lampornas robusta och slagtåliga plasthölje är perfekt för alla arbetsomgivningar. Kan monteras på SCANGRIP®-stativet. För CAS 18 V batterier, 18 V batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP®-strömförsörjningen.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.