Avvolgicavo per F, B, PL e CZ, Modello: 15N

Codice art.: 081195 15N
copia
Prezzo per 1 Articolo (14,47 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 24
Modello 15N
Potenza nominale srotolato 2000 (16 A) W
Tensione nominale 250 V
Lunghezza 325 mm
Larghezza 185 mm
Altezza 275 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Gomma in neoprene
Lunghezza cavo 15 m
Materiale corpo Plastica
Ingresso per tipo di connettore E
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081195 15N
copia
EAN / GTIN 4003644017003
copia
Codice del produttore FKBZ15NT
copia
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica chiuso e resistente alla rottura. Con protezione termica contro i sovraccarichi e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo.
Montaggio semplice a parete o a soffitto con inclinazione di 150°.

Funzione:

IP24: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l’ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.